Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dokumententasche, 240 x 162,5 x 22,5 mm, bedruckt, transparent, Haftklebung, 1000 Stück


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8567-3100000395
Hersteller:
     Inapa
Herst.-Nr.:
     821800100060
EAN/GTIN:
     4011211067580
Suchbegriffe:
Begleitpapiertasche
Begleittasche
Lieferschein-Tasche
Lieferscheintasche

Dokumententasche, 240 x 162,5 x 22,5 mm, bedruckt, transparent, Haftklebung, 1000 Stück

-Werkstoff: Polyethylen - Verschluss-Technik: Selbstklebeverschluss - Farbe: weiß/rot oder transparent - Leichtes Handling: Dokument einlegen, aufkleben, fertig. Damit wichtige Begleitpapiere wie Rechnungen, Lieferscheine nicht zu übersehen sind. Kraftvolle Selbstklebung für sichere Anhaftung auf allen Oberflächen/Materialien. In allen gängigen DIN-Formaten und vielen Ausführungen lieferbar.
Weitere Informationen:
Format:
240 x 162,5 x 22,5 mm
Grammatur:
100 g/m²
Verpackungsgröße:
1000 Stück
bedruckt:
ja
Farbe:
transparent

Die Ware wird frei Haus hinter die erste verschliessbare Tür geliefert.

Weitere Suchbegriffe: begleittasche klar, begleitpapiertasche, Beutel, Geschenkverpackung, Taschen, Säcke, Nachhaltige Verpackungen, Individuelle Verpackungslösungen, Verpackungen, Verpackungskonzepte, Prozessoptimierung, Verpackungsmaterial, Packaging, Kennzeichnung, Markierung, Verpackung, Inapa Deutschland, Dokumententasche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,35*
  
Preis gilt ab 5.000 Kartonagen
1 Kartonage enthält 1.000 Stück (ab € 0,02535* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 10 Kartonagen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Kartonagen
€ 33,60*
€ 39,98
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 31,91*
€ 37,97
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 27,54*
€ 32,77
pro Kartonage
ab 100 Kartonagen
€ 26,74*
€ 31,82
pro Kartonage
ab 5000 Kartonagen
€ 25,35*
€ 30,17
pro Kartonage
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Inapa
821800100030
ab € 19,91*
Ähnlich
Inapa
821800100050
ab € 25,32*
Ähnlich
Inapa
821800100070
ab € 26,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.