Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mail-Box XS, gelb, 244 x 145 x 38 mm, 20er


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8567-3100000078
Hersteller:
     Papyrus
Herst.-Nr.:
     3100000078
EAN/GTIN:
     4004070352942
Suchbegriffe:
Briefbox
Post-Box
Postbox
Postkarton

Mail-Box XS, gelb, 244x145x38, 20er

Mail-BOX Versandkartons - für den unkomplizierten und sicheren Versand Ihrer Ware.
Egal mit welchem Dienstleister Sie Ihre Waren versenden möchten – in unseren Mail-Box Versandkartons kommt Ihre Ware sicher und gut verpackt beim Empfänger an.

Bei der Abbildung handelt es sich um ein Sammelbild, es wird nur der beschriebene Artikel geliefert.

Weitere Informationen:
Format:
244 × 145 × 38 mm
Farbe:
gelb
Größe:
XS
Verpackungsgröße:
20 Stück
Länge:
145 mm
Breite:
224 mm

Die Ware wird frei Haus hinter die erste verschliessbare Tür geliefert.

Weitere Suchbegriffe: Postpaket, Postversandkarton, briefbox, Mail-Box, gelb, XS, Versandkarton, Versand, Karton, Box, Verpackung, Mailbox, Post
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,93*
  
Preis gilt ab 1.000 Kartonagen
1 Kartonage enthält 20 Stück (ab € 1,9965* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 2 Kartonagen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Kartonagen
€ 51,89*
€ 61,75
pro Kartonage
ab 4 Kartonagen
€ 50,86*
€ 60,52
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 48,02*
€ 57,14
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 44,72*
€ 53,22
pro Kartonage
ab 1000 Kartonagen
€ 39,93*
€ 47,52
pro Kartonage
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Smartbox Pro
212151220-20
ab € 2,2095*
Sonstiges
Smartbox Pro
212101120-20
ab € 41,71*
Sonstiges
Papyrus
3100000091
ab € 48,43*
Sonstiges
Papyrus
3100000081
ab € 48,08*
Sonstiges
Papyrus
3100000090
ab € 44,14*
Sonstiges
Papyrus
3100000079
ab € 41,83*
Sonstiges
Papyrus
3100000092
ab € 53,53*
Sonstiges
Papyrus
3100000082
ab € 53,59*
Sonstiges
Papyrus
3100000088
ab € 40,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.