Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

inapa tecno premium FSC Mix 70%, A4, 90 g/m², weiß, 500 Blatt


Menge:  Riese  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
EU Ecolabel
FSC Zertifizierung
Color Lok Technologie
Druckereignung
Artikel-Nr.:
     8567-2100016682
Hersteller:
     Inapa
Herst.-Nr.:
     2100016682
EAN/GTIN:
     4011211055075
Suchbegriffe:
Allroundpapier
Druckerpapier
Druckpapier
Fotokopierpapier

inapa tecno premium FSC Mix 70%, A4, 90 g/m², weiß, 500 Blatt

Ein Spitzenpapier hoher Weiße für höchste Ansprüche und den multifunktionalen Einsatz im Büro. Beste Rohstoffe und eine hochmoderne Fertigung garantieren technische Topwerte bei Opazität, Steifigkeit und Dimensionsstabilität und damit nicht nur erstklassige Druckresultate in Korrespondenzqualität, sondern auch eine Top-Performance z.B. auf Hochgeschwindigkeitsgeräten und im Duplexbetrieb. Die zusätzliche ColorLok-Zertifizierung sorgt – wichtig beim Einsatz verschiedener Drucktechniken – für sichtbar bessere Druckresultate und schnellere Trocknung beim Inkjetdruck (Pigment). Mit dem Einsatz FSC zertifizierter Holzrohstoffe und der Auszeichnung mit dem EU Ecolabel entspricht inapa tecno premium höchsten Ansprüchen an eine möglichst umweltfreundliche und nachhaltige Papierherstellung.
Weitere Informationen:
Grammatur:
90 g/m²
Format:
DIN A4 (210 x 297 mm)
Farbe:
weiß
Oberfläche:
ungestrichen
Verpackungsgröße:
500 Blatt
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
ja
Zertifikate und Zulassungen:
Forest Stewardship Council (FSC)
Garantie gewährt:
Nein
Ausführung des Papiertyps:
FSC Mix 70%
beidseitig bedruckbar:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
FSC Mix 70%
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein

Die Ware wird frei Haus hinter die erste verschliessbare Tür geliefert.

Weitere Suchbegriffe: Kopier-Papier, Kopierpapier, Mehrzweckpapier, Multifunktionspapier, Multiprintpapier, Officepapier, Universalpapier, a4 druckerpapier weis 90g, allroundpapier weiß, allroundpapier a 4 hochweiss, Umweltfreundlich, Office Papier, Steinbeis, 90 g/m², 90g, 90 g/qm, 500 Blatt Papier, Mulitfunktionspapier, inapa, Inapa Deutschland
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,80*
  
Preis gilt ab 25.000 Riese
1 Ries enthält 500 Blätter (ab € 0,0136* pro Blatt)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Riese
Mindestbestellmenge: 50 Riese
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Riese
€ 8,79*
€ 10,46
pro Ries
ab 100 Riese
€ 8,21*
€ 9,77
pro Ries
ab 160 Riese
€ 7,82*
€ 9,31
pro Ries
ab 250 Riese
€ 7,19*
€ 8,56
pro Ries
ab 500 Riese
€ 7,04*
€ 8,38
pro Ries
ab 25000 Riese
€ 6,80*
€ 8,09
pro Ries
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Inapa
2100016681
ab € 5,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.