Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

inapa Druckerpapier, Laserpapier tecno Colour Print: 90 g/m², A3, weiß, extra glatt, 500 Blatt


Menge:  Riese  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Zertifizierungszeichen
Zertifizierungszeichen
Zertifizierungszeichen
Zertifizierungszeichen
Zertifizierungszeichen
Artikel-Nr.:
     8567-2100011476
Hersteller:
     Inapa
Herst.-Nr.:
     2100011476
EAN/GTIN:
     4011211079798
Suchbegriffe:
Allroundpapier
Druckerpapier
Druckpapier
Fotokopierpapier

inapa Druckerpapier, Laserpapier tecno Colour Print: 90 g/m², A3, weiß, extra glatt, 500 Blatt

Tecno Colour Print ist ein extraweißes, extraglattes und leistungsstarkes Papier für gehobene Ansprüche. Durch seine satinierte Oberfläche garantiert dieses Druckerpapier eine Farbwiedergabe von einzigartiger Originalität und Brillanz. Farbkopien, die mit dem bloßen Auge nicht als Kopie zu erkennen sind und atemberaubend echt wirken. Ob hochwertige Präsentationen, beeindruckende Bilder oder ausdrucksstarke Grafiken – tecno Colour Print garantiert Ihnen in jedem Fall bestmögliche Ergebnisse auf allen Farblaserdruck- und Farbkopiersystemen.
Weitere Informationen:
Grammatur:
90 g/m²
Format:
DIN A3 (297 × 420 mm)
Farbe:
weiß
Oberfläche:
extra glatt
Verpackungsgröße:
500 Blatt
CIE Weiße:
168
Zertifikate:
FSC, EU Ecolabel, ECF, ISO 9706, EN 12281, ColorLok
FSC/PEFC:
FSC
elementar chlorfrei gebleicht (ECF):
ja
Alterungsbeständigkeit:
ISO 9706
EU Ecolabel:
ja
Kennzeichnung:
EN 12281

Die Ware wird frei Haus hinter die erste verschliessbare Tür geliefert.

Weitere Suchbegriffe: Kopier-Papier, Kopierpapier, Mehrzweckpapier, Multifunktionspapier, Multiprintpapier, Officepapier, Universalpapier, Farblaser-Papier, Farblaserpapier, Laser-Papier, Laserdruckerpapier, Laserdruckpapier, Laserpapier, druckerpapier a3 weiß 90g, allroundpapier weiß, allroundpapier a3, Papier, Büropapier, Geschäftspapier, Farbkopierpapier, tecno, tecno Colour Print, 90g, A3, Printerpapier, 500 Blatt, Ries, Inapa
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,67*
  
Preis gilt ab 20.000 Riese
1 Ries enthält 500 Blätter (ab € 0,02734* pro Blatt)
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Riese
Mindestbestellmenge: 40 Riese
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 40 Riese
€ 15,88*
€ 18,90
pro Ries
ab 80 Riese
€ 14,98*
€ 17,83
pro Ries
ab 200 Riese
€ 14,31*
€ 17,03
pro Ries
ab 400 Riese
€ 14,03*
€ 16,70
pro Ries
ab 20000 Riese
€ 13,67*
€ 16,27
pro Ries
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Inapa
2100011475
ab € 5,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.