Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

inapa Druckerpapier, Laserpapier tecno Colour Print: 160 g/m², A3, weiß, extra glatt, 250 Blatt


Menge:  Riese  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Zertifizierungszeichen
Zertifizierungszeichen
Zertifizierungszeichen
Zertifizierungszeichen
Zertifizierungszeichen
Artikel-Nr.:
     8567-2100011456
Hersteller:
     Inapa
Herst.-Nr.:
     2100011456
EAN/GTIN:
     4011211080060
Suchbegriffe:
Kopier-Karton
Kopierkarton
Allroundpapier
Druckerpapier

inapa Druckerpapier, Laserpapier tecno Colour Print: 160 g/m², A3, weiß, extra glatt, 250 Blatt

Tecno Colour Print ist ein extraweißes, extraglattes und leistungsstarkes Papier für gehobene Ansprüche. Durch seine satinierte Oberfläche garantiert dieses Druckerpapier eine Farbwiedergabe von einzigartiger Originalität und Brillanz. Farbkopien, die mit dem bloßen Auge nicht als Kopie zu erkennen sind und atemberaubend echt wirken. Ob hochwertige Präsentationen, beeindruckende Bilder oder ausdrucksstarke Grafiken – tecno Colour Print garantiert Ihnen in jedem Fall bestmögliche Ergebnisse auf allen Farblaserdruck- und Farbkopiersystemen.
Weitere Informationen:
Grammatur:
160 g/m²
Format:
DIN A3 (297 × 420 mm)
Farbe:
weiß
Oberfläche:
extra glatt
Verpackungsgröße:
250 Blatt
CIE Weiße:
168
Zertifikate:
FSC, EU Ecolabel, ECF, ISO 9706, EN 12281, ColorLok
FSC/PEFC:
FSC
elementar chlorfrei gebleicht (ECF):
ja
Alterungsbeständigkeit:
ISO 9706
EU Ecolabel:
ja
Kennzeichnung:
EN 12281

Die Ware wird frei Haus hinter die erste verschliessbare Tür geliefert.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,38*
  
Preis gilt ab 12.000 Riese
1 Ries enthält 250 Blätter (ab € 0,04952* pro Blatt)
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Riese
Mindestbestellmenge: 24 Riese
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 24 Riese
€ 15,37*
€ 18,29
pro Ries
ab 48 Riese
€ 14,64*
€ 17,42
pro Ries
ab 120 Riese
€ 13,00*
€ 15,47
pro Ries
ab 240 Riese
€ 12,75*
€ 15,17
pro Ries
ab 12000 Riese
€ 12,38*
€ 14,73
pro Ries
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Inapa
2100011452
ab € 7,90*
Ähnlich
Inapa
2100011455
ab € 5,59*
Ähnlich
Inapa
2100011464
ab € 8,58*
Ähnlich
Inapa
2100011467
ab € 7,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.