Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papprückwandtaschen DIN C4, Haftklebung, mit Fenster, weiß, 125 Stück


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8567-2100011026
Hersteller:
     Inapa
Herst.-Nr.:
     087407826001
EAN/GTIN:
     4011211073741
Suchbegriffe:
Papprückwand-Versandtasche
Papprückwandtasche
Papprückwandversandtasche
papprückwandtasche c4 hk 120 g

Papprückwandtaschen DIN C4, Haftklebung, mit Fenster, weiß, 125 Stück

Fertigung ausschließlich aus strapazierfähigen Qualitätspapieren, starke und robuste Graupappe als Rücken.
Weitere Informationen:
Format:
DIN C4 (229 x 324 mm)
Farbe:
weiß
Grammatur:
120 g/m²
Verpackungsgröße:
125 Stück

Die Ware wird frei Haus hinter die erste verschliessbare Tür geliefert.

Weitere Suchbegriffe: papprückwand-versandtaschen c4, papprückwand versandtasche, Papprückwand-Versandtaschen, Papprückwandtaschen, Pappwand, Kartonrückwand-Versandtaschen, Karton, Briefumschläge, Versandtasche, Kuvert, Inapa Deutschland, Versandtaschen mit Papprückwand, Briefumschlag, Briefkuverts
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,85*
  
Preis gilt ab 5.000 Kartonagen
1 Kartonage enthält 125 Briefumschläge (ab € 0,1028* pro Briefumschlag)
Mindestbestellmenge: 10 Kartonagen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Kartonagen
€ 24,75*
€ 29,45
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 23,88*
€ 28,42
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 21,36*
€ 25,42
pro Kartonage
ab 60 Kartonagen
€ 13,95*
€ 16,60
pro Kartonage
ab 100 Kartonagen
€ 13,65*
€ 16,24
pro Kartonage
ab 5000 Kartonagen
€ 12,85*
€ 15,29
pro Kartonage
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Inapa
087607916150
ab € 12,50*
Ähnlich
Inapa
087607816150
ab € 11,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.