Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inacopia office Multifunktionspapier, A4, 80 g/m², weiß, 2fach gelocht, 500 Blatt


Menge:  Riese  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8567-2100007665
Hersteller:
     The Navigator Company
Herst.-Nr.:
     2100007665
EAN/GTIN:
     5609927033860
Suchbegriffe:
Allroundpapier
Druckerpapier
Druckpapier
Fotokopierpapier

Inacopia office Multifunktionspapier, A4, 80g/m², weiß, 2fach gelocht, 500 Blatt

Inacopia Office ist das ideale Papier für den Allround-Einsatz im Office, ohne auf Qualitätsansprüche verzichten zu müssen. Mit seiner starken Blattstruktur auf der Basis besonderer Eukalyptusfasern bewährt es sich auch bei strapaziösem Einsatz auf Hochleistungsmaschinen. Seine ansprechende Weiße gewährleistet zudem kontrastreiche Druckbilder in Schrift und Bild mit problemlosen Laufeigenschaften. Die 75 g/qm-Variante ermöglicht darüber hinaus in idealer Weise die Verbindung der hervorragenden technischen Eigenschaften von inacopia Office mit den ökonomischen und ökologischen Vorteilen eines geringen Flächengewichts. In jedem Fall garantiert das EU Ecolabel und die FSC-Zertifizierung eine nachhaltige Fertigung auf hohem Maß.

Ausführung des Papiertyps: holzfrei. Farbe: weiß. Anzahl der Blätter je Packung: 500 Blatt. Oberfläche: ungestrichen. Verwendung für Druck- oder Schreibgerät: Kopierer, Fax, Drucker. beidseitig bedruckbar. Beschreibung der Besonderheiten: 2-fach gelocht. Papierformat: DIN A4 = 21,0 cm x 29,7 cm. Flächenmasse des Papiers: 80 g/m².

Zertifizierung: FSC Mix 70%

Umwelt: EU-Ecolabel

Einsatzbereiche:

Geschäftsdrucksachen, Grafiken, Hochwertige Ausdrucke, Präsentationen, Verkaufsunterlagen

Weitere Informationen:
Grammatur:
80 g/m²
Format:
DIN A4 (210 x 297 mm)
Farbe:
weiß
Oberfläche:
ungestrichen
Verpackungsgröße:
500 Blatt
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Kopierer, Fax, Drucker
Zertifikate und Zulassungen:
Forest Stewardship Council (FSC)
Garantie gewährt:
Nein
Ausführung des Papiertyps:
holzfrei
beidseitig bedruckbar:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
2-fach gelocht

Die Ware wird frei Haus hinter die erste verschliessbare Tür geliefert.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 4,24*
  
Preis gilt ab 200 Riese
1 Ries enthält 500 Blätter (€ 0,00848* pro Blatt)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Riese
Mindestbestellmenge: 200 Riese
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
The Navigator Company
2100007668
ab € 20,05*
Ähnlich
The Navigator Company
2100007666
ab € 20,06*
Ähnlich
The Navigator Company
2100007669
ab € 19,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.