Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefumschläge DIN Lang (110 × 220 mm), nassklebend, ohne Fenster, gefüttert, 80 g/m², weiß, 500 Stück


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8567-2100006022
Hersteller:
     Inapa
Herst.-Nr.:
     2100006022
EAN/GTIN:
     4011211013037
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag

Briefumschläge DIN Lang (110 × 220 mm), nassklebend, ohne Fenster, gefüttert, 80 g/m², weiß, 500 Stück

Bei Aussendungen ist es wie bei der menschlichen Begegnung: Wenige Momente entscheiden unter Umständen über die gesamte weitere Beziehung. Mit einer gefütterten Hülle unterstreichen Sie Ihren Qualitätsanspruch und signalisieren dem Empfänger, dass Ihr Unternehmen auf die Pflege seiner Corporate Identity Wert legt. Ein Umschlag aus höherwertigem Material schützt zudem das Schriftgut besser vor Verschmutzungen und Beschädigungen durch den Postvertrieb.
Weitere Informationen:
Grammatur:
80 g/m²
Format:
DIN Lang (110 × 220 mm)
Farbe:
weiß
Verpackungsgröße:
1000 Stück
Beschreibung der Besonderheiten:
spitze Klappe

Die Ware wird frei Haus hinter die erste verschliessbare Tür geliefert.

Weitere Suchbegriffe: Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, Briefumschlag C5/6, Briefumschlag C5/C6, Briefumschlag DIN lang, Briefumschlag DL, DIN lang, briefumschläge din lang nassklebung ohne fenster gefüttert 80g/qm, briefumschlag c5/6, briefumschläge c5/6 ohne fenster, Gefütterte Briefumschläge, Futter, Gefütterte Kuverts, Briefumschläge mit Innenfutter, Versandtasche, Papierkuverts, Briefkuverts, Standard Briefumschläge, Papierumschläge, Brief, Inapa Deutschland
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 64,93*
  
Preis gilt ab 7.500 Kartonagen
1 Kartonage enthält 500 Stück (ab € 0,12986* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 15 Kartonagen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Kartonagen
€ 68,59*
€ 81,62
pro Kartonage
ab 30 Kartonagen
€ 68,05*
€ 80,98
pro Kartonage
ab 75 Kartonagen
€ 66,39*
€ 79,00
pro Kartonage
ab 150 Kartonagen
€ 65,35*
€ 77,77
pro Kartonage
ab 7500 Kartonagen
€ 64,93*
€ 77,27
pro Kartonage
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.