Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plakatkarton, 190 g/m², A3, Schmalbahn, weiß, 50 Blatt


Menge:  Pakete  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8567-2100005087
Hersteller:
     Papyrus
Herst.-Nr.:
     2100005087
EAN/GTIN:
     4004070328213
Suchbegriffe:
Plakatkarton
Plakatpapier
plakatkarton weiß
plakatkarton

Plakatkarton, 190 g/m², A3, Schmalbahn, weiß, 50 Blatt

Für Werbeschilder, Angebote, Poster, Flyer und Plakate aller Art (beidseitig bedruckbar).
Auch zum Zeichnen, Basteln oder Dekorieren geeignet.
Weitere Informationen:
Grammatur:
190 g/m²
Format:
DIN A3 (297 × 420 mm)
Farbe:
weiß
Laufrichtung:
Schmalbahn

Die Ware wird frei Haus hinter die erste verschliessbare Tür geliefert.

Weitere Suchbegriffe: plakatkarton 190 g/m², Bastelkarton, Werbeschilder, Karton, Malkarton, Plakat, Plakat weiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,22*
  
Preis gilt ab 10.000 Pakete
1 Paket enthält 50 Blätter (ab € 0,1244* pro Blatt)
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Pakete
€ 8,18*
€ 9,73
pro Paket
ab 40 Pakete
€ 8,00*
€ 9,52
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 7,62*
€ 9,07
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 6,70*
€ 7,97
pro Paket
ab 10000 Pakete
€ 6,22*
€ 7,40
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Papyrus
2100005093
ab € 6,50*
Ähnlich
Papyrus
2100005089
ab € 6,47*
Ähnlich
Papyrus
2100005088
ab € 6,50*
Ähnlich
Papyrus
2100005092
ab € 6,49*
Ähnlich
Papyrus
2100005091
ab € 6,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.