Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 855-8635612 Herst.-Nr.: TS1TSJ25C3N EAN/GTIN: 0760557837503 |
| |
|
| | |
| Transcend StoreJet 25C3 - Festplatte - 1 TB - extern (tragbar) - 2.5" (6.4 cm) - USB 3.0 - Iron Gray |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: externe Festplatten, USB Festplatte, USB Festplatten, USB HDD, USB Hard Drive, USB Harddisk, USB SSD, 2,5 zoll usb hdd 1tb, external hdd, external hdd 1tb |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 60,36* | € 80,06* | | | | | 29 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 60,87* | € 80,64* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 61,32* | € 81,29* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 61,75* | € 81,76* | | | | Lager 855 | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 65,86* | € 86,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 855 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 855 | | Versand: Lager 855 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 855 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|