Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

32inch 10pts PCAP Touch Overlay BZ L S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
32inch 10pts PCAP Touch Overlay BZ L S
Artikel-Nr.:
     855-8564634
Hersteller:
     Sony
Herst.-Nr.:
     TO-32BZL-CA10
EAN/GTIN:
     5013493465671
32inch 10pts PCAP Touch Overlay BZ L S
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 688,42*
€ 770,11*
Lager 855
36 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 837,57*
€ 935,77*
Preise: Lager 855
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 935,77*
€ 1.113,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 933,11*
€ 1.110,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 897,10*
€ 1.067,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 876,09*
€ 1.042,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 837,57*
€ 996,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 855
Versand: Lager 855
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 855
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.