Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

85inch Wood Front Cover for BZ L series


Menge:  Stück  
Produktinformationen
85inch Wood Front Cover for BZ L series
Artikel-Nr.:
     855-8564617
Hersteller:
     Sony
Herst.-Nr.:
     FC-85BZL/WO
EAN/GTIN:
     5013493465657
85inch Wood Front Cover for BZ L series
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 467,23*
€ 525,49*
Lager 855
38 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 574,80*
€ 642,14*
Preise: Lager 855
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 642,14*
€ 764,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 637,10*
€ 758,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 619,36*
€ 737,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 596,26*
€ 709,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 574,80*
€ 684,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 855
Versand: Lager 855
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 855
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.