Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intel D405 Tiefenkamera 1280 x 720 7 → 1m 0.1m Tiefendistanz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2650902
Hersteller:
     Intel
Herst.-Nr.:
     82635DSD405
EAN/GTIN:
     5032037184076
Suchbegriffe:
2650902
Computertechnik und Peripheriegerät...
Fotografie und Drohnen
Tiefenkameras
Modell = D405
Tiefenauflösung = 1280 x 720
Minimale Tiefendistanz = 0.1m
Maximale Reichweite = 7 → 1m
Weitere Informationen:
Modell:
D405
Tiefenauflösung:
1280 x 720
Minimale Tiefendistanz:
0.1m
Maximale Reichweite:
7 → 1m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 385,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 458,09*
€ 545,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 447,46*
€ 532,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 430,40*
€ 512,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 404,03*
€ 480,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 385,65*
€ 458,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.