Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton Tripp Lite Series Cat6 Gigabit Snagless Molded (UTP) Ethernet Cable (RJ45 M/M), PoE, Blue, 3 ft. (0.91 m), 50-Piece Bulk Pack - Patch-Kabel - RJ-45 (M) zu RJ-45 (M) - 91 c...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eaton Tripp Lite Series Cat6 Gigabit Snagless Molded (UTP) Ethernet Cable (RJ45 M/M), PoE, Blue, 3 ft. (0.91 m), 50-Piece Bulk Pack - Patch-Kabel - RJ-45 (M) zu RJ-45 (M) - 91 c...
Artikel-Nr.:
     855-7413070
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     N201-003-BL50BP
EAN/GTIN:
     037332176219
Eaton Tripp Lite Series Cat6 Gigabit Snagless Molded (UTP) Ethernet Cable (RJ45 M/M), PoE, Blue, 3 ft. (0.91 m), 50-Piece Bulk Pack - Patch-Kabel - RJ-45 (M) zu RJ-45 (M) - 91 cm - UTP - CAT 6 - geformt, ohne Haken, verseilt - Blau (Packung mit 50)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 855
38
Frei Haus
ab € 94,76*
€ 121,76*
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 103,40*
€ 133,09*
Preise: Lager 855
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,76*
€ 144,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,22*
€ 128,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,02*
€ 126,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,76*
€ 112,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 855
Versand: Lager 855
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 855
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.