Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dell - LTO Ultrium 4 - 800 GB / 1.6 TB (Packung mit 5)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DELL 440-11035 Backup-Speichermedium Leeres Datenband LTO 4 mm
DELL 440-11035 Backup-Speichermedium Leeres Datenband LTO 4 mm
Artikel-Nr.:
     855-2338090
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     440-11035
EAN/GTIN:
     5397063819348
Suchbegriffe:
LTO Band
LTO Cartridge
LTO Tape
Ultrium Band
Dell - LTO Ultrium 4 - 800 GB / 1.6 TB (Packung mit 5)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
32 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 139,36*
€ 177,19*
Frei Haus
ab € 139,48*
€ 177,44*
Lager 855
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 143,05*
€ 180,82*
Preise: Lager 855
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 180,82*
€ 215,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 171,53*
€ 204,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,45*
€ 194,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,24*
€ 184,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,05*
€ 170,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 855
Versand: Lager 855
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 855
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.