Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

98" 4K Mini-LED Tuner Display w/3yr PS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
98" 4K Mini-LED Tuner Display w/3yr PS
Artikel-Nr.:
     855-11818635
Hersteller:
     Sony
Herst.-Nr.:
     FWD-98XR55
EAN/GTIN:
     5013493505629
98" 4K Mini-LED Tuner Display w/3yr PS
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Einzelpreis
^
Lager 855
39 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
€ 4.517,14*
27 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
€ 5.275,95*
Preise: Lager 855
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.517,14*
€ 5.375,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 855
Versand: Lager 855
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 855
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.