Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluprofil 80 x 80S I-Typ Nut 8 | Zuschnitt Nr2 (max 2m) Alu Strebenprofil Aluminiumprofil Nutenprofil Profil 80x80


Menge:  Millimeter  
Produktinformationen
Aluminiumprofil 80x80S I-Typ Nut 8 x 1mm > Zuschnitt 02 (max 2m)
Aluminiumprofil 80x80S I-Typ Nut 8 x 1mm > Zuschnitt 02 (max 2m)
Artikel-Nr.:
     8498-L11200-8080SI-02
Hersteller:
     LMT Montagetechnik
Herst.-Nr.:
     L11200-8080SI-02
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Strebenprofil
Strukturprofile
strebenprofil 2000mm
strebenprofil

Strebenprofile und Konstruktionsprofile aus Aluminium für Baukastensysteme B oder I .
Sie erwerben Strukturprofile Aluminiumprofle mit der Nutenzahl und Nutenbreite / Nutengröße wie unten abgebildet im Zuschnitt ab 100 bis 2000mm. Preis pro 1 mm.

Für eine Bestellung insgesamt bis zu fünf Zuschnitten verwenden Sie die weiteren Artikelnummern mit den Endungen -01, -02, -03, -04 oder -05.

Beispiel:
Zuschnitt Nr1: „ L11200-2020B-01
Zuschnitt Nr2: „L11200-2020B-02
Zuschnitt Nr3: „L11200-2020B-03
Zuschnitt Nr4: „L11200-2020B-04
Zuschnitt Nr5: „L11200-2020B-05

Falls in einer Zeile der Bestellung die Länge größer als 2000mm angegeben wird, liefern wir die Profile gestückelt in 2000mm + Rest. Z. B., bei der Bestellung von 6532mm in einer Position des Warenkorbes werden folgende Längen zusammen geliefert: (3 Stk x 2000mm + 1 Stk x 532mm).

Abkürzungen in den Strebenprofilen -Bezeichnungen :
B - Baukastensystem „B“
I - Baukastensystem „I“
L- leichte Ausführung
S- schwere Ausführung
SL- superleichte Ausführung
E- superleichte Ausführung

Lager 8498

Weitere Informationen:
T-Nut Strebenprofil Nutgröße Nutenbreite:
8
Nutenzahl:
8
Abmessung:
80 x 80 mm
Länge:
0,1 m - 2 m
Weitere Suchbegriffe: strebenprofil 80x80l, Aluminiumprofil, Nutgröße 5 6 8 10, Baukastensystem Rexroth Bosch Item
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,10331*
  
Preis gilt ab 300.000 Millimeter
Mindestbestellmenge: 100 Millimeter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Millimeter
€ 0,148*
€ 0,17612
pro Millimeter
ab 200 Millimeter
€ 0,145*
€ 0,17255
pro Millimeter
ab 500 Millimeter
€ 0,139*
€ 0,16541
pro Millimeter
ab 1000 Millimeter
€ 0,13205*
€ 0,15714
pro Millimeter
ab 2000 Millimeter
€ 0,12731*
€ 0,1515
pro Millimeter
ab 300000 Millimeter
€ 0,10331*
€ 0,12294
pro Millimeter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.