Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

L10525 | Verbinder Alu Strebenprofile, Nut 8, 180 mm Typ I, Typ B, Steg 1,8 mm, Stahl galv. verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Streckenverbinder, Nut 8, 180 mm Typ I, Typ B, Stahl verzinkt
Streckenverbinder, Nut 8, 180 mm Typ I, Typ B, Stahl verzinkt
Artikel-Nr.:
     8498-L10525
Hersteller:
     LMT Montagetechnik
Herst.-Nr.:
     L10525
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu-Diele
Alu-Steg
Quetschverbinder
Stossverbinder
Streckenverbinder Profilverbinder Stoßverbinder-Nutenstein, Nut 8 I, Nut 8 B, 180 mm, Steg 1,8 mm, 4* M6, nicht_einschwenkbar, Stahl verzinkt
Lieferung ohne Schrauben.
Lager 8498
Weitere Informationen:
T-Nut Profile Nutenbreite:
8I 8B
Profilverbinder geeignet für Aluminiumprofile Typ:
I, B
Nutenstein geeignet für Strebenprofile:
8I (40) B:30
Weitere Suchbegriffe: Stoßkabelverbinder, Verbindungselemente Struktursystem, Wuerfelverbinder, lmt montagetechnik würfelverbinder, quetschverbinder, Streckenverbinder, Profilverbinder Nut 8, Profilverbinder Item Rexroth Bosch Strebenprofile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,86*
€ 9,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,20*
€ 8,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,94*
€ 8,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.