Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

L10338 | Abdeckkappe für Winkel 40 L10336 L10337, für Alu Strebenprofile 40, PA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Winklel Strebenprofile
Winklel Strebenprofile
Artikel-Nr.:
     8498-L10338
Hersteller:
     LMT Montagetechnik
Herst.-Nr.:
     L10338
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abdeckkappe Struktursystem
Abdeckkappe für Winkel für Profilsy...
Winkel-Abdeckkappe für Strebenprofi...
abdeckkappe für winkel für profilsy...

Abdeckkappe für Winkel 38*36*36 L10336 L10337, Profile 40, PA
Lieferumfang: ohne Winkel

Material: Polyamid schwarz


Lager 8498
Weitere Informationen:
T-Nut Profile Nutenbreite:
8 und 10
Aluwinkel geeignet für Aluprofile Typ:
I, B
Winkel - Abschlusskappe geeignet für Strebenprofile:
40
Weitere Suchbegriffe: Winkelverbinder Nut, Winkel Nut, Winkel Aluprofile, Abdeckkappe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,06*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.