Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

L10325-M4 | Winkel 20 (18*18*18) Nut 6, für M4, Aluminium, für Alu Strebenprofile 20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Winklel Strebenprofile
Winklel Strebenprofile
Artikel-Nr.:
     8498-L10325-M4
Hersteller:
     LMT Montagetechnik
Herst.-Nr.:
     L10325-M4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Befestigungswinkel für Profilsystem
Profilsystem-Befestigungswinkel
Stützwinkel für Struktursysteme
stützwinkel für struktursysteme

Winkel 18*18*18mm Nut 6, Aluminium, Druckguss, Profile 20
Lieferumfang: ohne Abdeckkappe L10326
Ausführung: mit Zentriernasen, für M4 Schrauben, Bodenstärke je. 3,0 mm
Material: Aluminiumdruckguss blank


Lager 8498
Weitere Informationen:
T-Nut Profile Nutenbreite:
6
Aluwinkel geeignet für Aluprofile Typ:
B
Geeignet für Strebenprofile:
20
Weitere Suchbegriffe: Winkelverbinder Nut, Winkel Nut, Winkel Aluprofile, Zink Winkel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,88*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.