Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REMA ALU-PORTALKRAN PKAV-G-3M-1T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REMA ALU-PORTALKRAN PKAV-G-3M-1T
Artikel-Nr.:
     8492-3943009
Hersteller:
     Rema
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8717365030703
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Portalkran
portalkran traglast 1000kg
portalkran
Merkmale
Einfacher Aufbau, schnell in wenigen Minuten aufgebaut und demontiert.
Bestandteile: zwei Seitenstützen, ein Träger mit Rollfahrwerk.
Einstellbare Höhe für den Einsatz auch in niedrigen Räumen.

Standardlieferung:
Inklusive Rollfahrwerk.
Ohne Hebezeug.

Optionen
Sonderausführung.
Wir beraten Sie gerne.
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
1000 kg
Höhe:
2250-3500 mm
Seitestellbreite:
2000 mm
Trägerlänge:
3000 mm
Gewicht:
159 kg
Norm:
EN12100-1/2, EN13157, EN15011
HS-code [Harmonized System code]:
84263000
Data_pdf:
Catalogus_duits_neutraal_PRINT 252.pdf
krt_code:
C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.658,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.953,00*
€ 5.894,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.908,88*
€ 5.841,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.742,60*
€ 5.643,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.672,77*
€ 5.560,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.658,12*
€ 5.543,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.