Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REMA ALU-PORTALKRAN PKA-M-5M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REMA ALU-PORTALKRAN PKA-M-5M
REMA ALU-PORTALKRAN PKA-M-5M
Artikel-Nr.:
     8492-3940007
Hersteller:
     Rema
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8717365259760
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Portalkran
portalkran
Der REMA Aluminium Portalkran PKA ist ein Krangerät, um an unterschiedlichen Orten, drinnen wie draußen, Arbeiten mit Werkzeugen und Kleinmaschinen auszuführen. Idealer mobiler Hebepunkt für den Tiefbau, in der Instandhaltung oder Industrie.

Merkmale
Einfacher Aufbau, schnell in wenigen Minuten aufgebaut und demontiert.
Bestandteile: zwei Seitenstützen, ein Träger mit Rollfahrwerk.
Einklappbares Seitengestell für einen einfachen Transport.
Einstellbare Höhe für den Einsatz auch in niedrigen Räumen.
Verstellbare Spannweite mittels verschiebbarem Seitengestell (einseitig).
Leichtes Eigengewicht durch die Leichtbauweise.

Anwendung
Überall, wo schnell und einfach ein provisorischer Hebepunkt realisiert werden muss.

Standardlieferung:
Inklusive Rollfahrwerk.
Ohne Hebezeug.

Optionen
Wandkonsole für eine Seite.
Radsatz .für den mobilen Einsatz (unbelastet).
Gerne beraten wir Sie für das passende Ketten- und Anschlagmittelzubehör. Sprechen Sie uns an!
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
1500 kg
Höhe:
1680 - 3000 mm
Seitestellbreite:
1710 mm
Trägerlänge:
5000 mm
Gewicht:
140 kg
Norm:
EN 12100, EN 13157, EN 15011
HS-code [Harmonized System code]:
84263000
Data_pdf:
Catalogus_duits_neutraal_PRINT 252.pdf
krt_code:
C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.855,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.138,90*
€ 4.925,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.083,84*
€ 4.859,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.939,00*
€ 4.687,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.875,97*
€ 4.612,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.855,04*
€ 4.587,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.