Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REMA Permanent Lasthebemagnet QPM-300


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REMA Permanent Lasthebemagnet QPM-300
REMA Permanent Lasthebemagnet QPM-300
REMA Permanent Lasthebemagnet QPM-300
Artikel-Nr.:
     8492-3610003
Hersteller:
     Rema
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8717365017421
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lasthebemagnet
lasthebemagnet tragkraft 300kg
lasthebemagnet
rema lasthebemagnet
Der REMA Permanent-Lasthebemagnet QPM mit Neodymium sind zum Heben und Transportieren von flachen und zylindrischen ferromagnetischen Materialen geeignet

Merkmale
Sicherheitsfaktor 3,5.
Hochwertiger Neodymium (NdFeB).
Fast kein Restmagnetismus nach dem Ablegen der Last, dadurch werden Unfälle vermieden.
Einfache und leichte Hebelbetätigung mit Sicherheitsdruckknopf.
Die prismenförmige Rille ermöglicht das Heben von flachen und zylindrischen Werkstücken.
Kompakte und robuste Bauweise, mit breiter Aufhängeöse.

Typenauswahl
Wählen Sie den entsprechend Lasthebemagnettyp aufgrund der zu hebenden Last.
Berücksichtigen Sie dabei die folgenden Faktoren: Dicke, Gewicht, Abmessungen der Magnetoberfläche, Materialspezifikation, Oberflächenstruktur, Luftspalt und symmetrische Belastung.

Anwendung
Als Anschlagmittel in der Hebe- und Zugtechnik, zum horizontalen und vertikalen Transport.
in Lagern, im Stahlbau, in Maschinen- und Montagehallen, Werften usw.

WICHTIG!
Wählen Sie den entsprechend Lasthebemagnettyp aufgrund der zu hebenden Last.
Berücksichtigen Sie dabei die folgenden Faktoren: Dicke, Gewicht, Abmessungen der Magnetoberfläche, Materialspezifikation, Oberflächenstruktur, Luftspalt und symmetrische Belastung.
Stoßbelastung vermeiden.
Die volle Hubkraft wird nur dann erreicht, wenn die Oberfläche der zu hebenden Stahlplatte (ST 37 und 25 mm stark) bearbeitet, eben und sauber ist.
Beim Heben von dünnen Platten achten Sie darauf, dass vom Stapel nur eine Platte abgehoben wird.
Beim Heben von dünnen Platten achten Sie auf das „Abschälen“.
Die dünnen Platten können sich durchbiegen und vom Magnet lostrennen.
Der Lasthebemagnet darf nicht hart auf dem Boden abgesetzt werden.
Für Personen ist der Sicherheitsabstand während des Hebevorgangs unbedingt einzuhalten.
Es dürfen keine Lasten gehoben werden, auf denen lose Teile liegen.
Werkstücke mit ungleichmäßiger Oberfläche und poröser Struktur dürfen nicht mit dem Lasthebemagneten gehoben werden.
Die Oberflächen müssen trocken, sauber, frei von Öl und Fett sein.
Hebemagneten nur an sicheren Kränen, Haken usw. anschlagen.
Vermeiden Sie Stoßbelastungen während des Hebens und setzen Sie die Last kontrolliert ab.
Vor dem Betrieb stets den Zustand des Sicherheitsdruckknopfs auf dem Hebel, der Führung und des Sicherungsbolzens kontrollieren.
Der Lasthebemagnet vom Sachkundigen oder von einer Fachfirma mindestens einmal jährlich überprüfen lassen.
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
300 kg
A:
154 mm
B:
92 mm
C:
91 mm
D:
206 mm
E:
195 mm
F:
160 mm
Hebellänge:
154 mm
Gewicht:
9.6 kg
Norm:
EN12100-1/2, EN13155
HS-code [Harmonized System code]:
85051100
Data_pdf:
Catalogus_duits_neutraal_PRINT 186.pdf
krt_code:
Q
Weitere Suchbegriffe: Hebemagnete
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 372,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 444,98*
€ 529,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 439,28*
€ 522,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 410,41*
€ 488,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 398,54*
€ 474,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 372,36*
€ 443,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.