Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REMA PTX TNN T 1.0TON 2000X540 NYL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REMA PTX TNN T 1.0TON 2000X540 NYL
REMA PTX TNN T 1.0TON 2000X540 NYL
REMA PTX TNN T 1.0TON 2000X540 NYL
REMA PTX TNN T 1.0TON 2000X540 NYL
REMA PTX TNN T 1.0TON 2000X540 NYL
Artikel-Nr.:
     8492-3410023
Hersteller:
     Rema
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8717365162534
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gabelhubwagen
Der REMA Gabelhubwagen PT ist mit seiner Quick-Lift-Technologie sehr wendig und bedienungsfreundlich.
Die ergonomischen Tandemgabelrollen fahren leicht auf glattem, wie auch auf leicht welligem Boden.
Dieser Gabelhubwagen wird oft in der Logistikbranche verwendet (Lenkräder aus Gummi und Polyurethan-Rollen).

Merkmale
Quick-Lift Pumpe für schnelles Anheben der Paletten (Serie-25).
Pumpeinheit mit Überlastsicherung.
Die verchromte und polierte Kolbenstange sichert eine lange Lebensdauer des Hydraulikzylinders.
Gabeln aus einem Stück gestanzt.

Bedienung
Der ergonomisch geformte Betätigungshebel ermöglicht ermöglicht eine gute Handlichkeit.
Alle Pumpenfunktionen können mit dem Bedienungshebel (drei Stufen) exakt gesteuert werden.
Fein dosierte Senkgeschwindigkeit, auch unter voller Belastung.
Die Deichsel stellt sich nach Gebrauch in die vertikale Stellung zurück.

Gabel
Die Enden der robusten Flachstahl-Gabelprofile sind abgeflacht und mit Ein- und Auslaufrollen ausgerüstet, um das Palettenhandling zu erleichtern.

Technische Daten
Höchste Gabelposition 200 mm
Durchmesser Lenkräder 200 mm
Durchmesser Gabelrollen 82 mm

Option:
Parkbremse
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
1000 kg
Ausführung Gabelrollen:
Tandem
Abmessungen:
2000 x 540 mm
min. Höhe:
85 mm
Gabelbreite:
160 mm
Material Lenkräder:
Nylon
Material Gabelrollen:
Nylon
Gewicht:
85 kg
Norm:
EN12100-1/2, EN 3691-5, EN 1757-2
HS-code [Harmonized System code]:
84279000
Data_pdf:
Catalogus_duits_neutraal_PRINT 232.pdf
krt_code:
V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 959,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.092,04*
€ 1.299,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.079,96*
€ 1.285,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.032,70*
€ 1.228,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.001,09*
€ 1.191,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 959,65*
€ 1.141,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.