Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REMA Horizontale Hebeklemme CNMH-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REMA Horizontale Hebeklemme CNMH-1
REMA Horizontale Hebeklemme CNMH-1
Artikel-Nr.:
     8492-3366001
Hersteller:
     Rema
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8717365259111
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hebeklemme
Schongreifer
Tragklemme
rema hebeklemme
Die REMA Horizontale Hebeklemme CNMH dient zum sicheren Transport von flachen Platten, bei denen die Oberfläche nicht beschädigt werden darf, z. B. Platten aus Edelstahl, Aluminium, Holz usw.
Alle kontaktführenden Stellen der Klemme sind mit einem hochwertigen, druckbeständigem Kunststoff bekleidet. Die paarweise Verwendung muss gewährleistet sein.

Anwendung
Zum horizontalen Transportieren von Edelstahlplatten, verschiedenen Holzpaneelen, Aluminium usw.
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
1000/2 kg/Paar
Maulweite:
0-25 mm
A:
154 mm
B:
140 mm
C:
65 mm
D:
15 mm
E:
95 mm
F:
20.0 mm
G:
15 mm
Gewicht:
7/2 kg/Paar
Norm:
EN12100-1/2, EN13155, AS4991, ASME-B30,20
HS-code [Harmonized System code]:
84289090
Data_pdf:
Catalogus_duits_neutraal_PRINT 151.pdf
krt_code:
H
Weitere Suchbegriffe: hebeklemme
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 504,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 591,98*
€ 704,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 587,26*
€ 698,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 559,31*
€ 665,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 540,31*
€ 642,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 504,36*
€ 600,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.