Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REMA Horizontale Hebeklemme CHV-3.0X


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REMA Horizontale Hebeklemme CHV-3.0X
REMA Horizontale Hebeklemme CHV-3.0X
Artikel-Nr.:
     8492-3315017
Hersteller:
     Rema
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8717365015472
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hebeklemme
Schongreifer
Tragklemme
rema hebeklemme
Die Hebeklemmen RME CHV ist stufenweise Verstellbar und dadurch zum sicheren Heben und Transportieren von einzelnen Platten bis hin zu dicken Blechpaketen in horizontaler Position geeignet.

Anwendung
Zum horizontalen Heben und Transportieren von Stahlplatten
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
3000/2 kg/Paar
Maulweite:
3-300 mm
A:
410 mm
B:
235 mm
C:
105 mm
D:
20 mm
E:
165 mm
F:
30 mm
G:
20 mm
Gewicht:
31/2 kg/Paar
Norm:
EN12100-1/2, EN13155, AS4991, ASME-B30,20
HS-code [Harmonized System code]:
84289090
Data_pdf:
Catalogus_duits_neutraal_PRINT 153.pdf
krt_code:
H
Weitere Suchbegriffe: hebeklemme
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.344,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.509,91*
€ 1.796,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.496,60*
€ 1.780,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.429,77*
€ 1.701,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.389,64*
€ 1.653,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.344,12*
€ 1.599,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.