Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REMA Hollandprofile Hebeklem CBL-1.5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REMA Hollandprofile Hebeklem CBL-1.5
REMA Hollandprofile Hebeklem CBL-1.5
Artikel-Nr.:
     8492-3313017
Hersteller:
     Rema
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8717365015267
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hebeklemme
Merkmale
Mit drei Zahnkreisen.
In Standardausführung mit Sicherheitsverriegelung; die Klemme öffnet sich nicht während des Anhängens oder Absetzens der Last.
Minimale Belastung 10% der Tragfähigkeit.

Anwendung
Ideal für das Heben und den transport von HP-Profilen, z. B. im Schiffsbau.
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
1500 kg
Maulweite:
0-80 mm
A:
205 mm
B:
70 mm
C:
520 mm
D:
280 mm
E:
66 mm
F:
64 mm
Gewicht:
20 kg
Norm:
EN12100-1/2, EN13155, AS4991, ASME-B30,20
HS-code [Harmonized System code]:
84289090
Data_pdf:
Catalogus_duits_neutraal_PRINT 158.pdf
krt_code:
H
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 750,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 872,62*
€ 1.038,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 854,13*
€ 1.016,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 818,19*
€ 973,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 791,35*
€ 941,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 750,16*
€ 892,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.