Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Betonrohrklemme CBA-1.5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Betonrohrklemme CBA-1.5
Betonrohrklemme CBA-1.5
Betonrohrklemme CBA-1.5
Artikel-Nr.:
     8492-3308007
Hersteller:
     Rema
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8717365015038
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anschlagkette
Hebekette
Kettengehänge
Kran-Kette
CBA Vertikal-Betonrohrklemmen wurden speziel entwickelt zum sichereren Heben von Betonrohrteilen in vertikaler Position.

Merkmale
Immer gleichzeitig 3 Stück verwenden.
Als Set liefern wir Ihnen gerne auch die passende Aufhängeöse mit dem Kettengehänge für die Betonrohrklemmen.
Exklusiv Anschlagkette.

Optionen
Anschlagkette: REMA-10 3-Strang/Kette 8mm/RML-86/RCX-8/1500 (2629040)
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit/3:
1500/3 kg
Maulweite:
60-120 mm
A:
320 mm
B:
170 mm
C:
110 mm
D:
160 mm
E:
12 mm
F:
12 mm
G:
40 mm
H:
60 mm
R:
60-120 mm
Gewicht/3:
30/3 kg
Norm:
EN12100-1/2, EN13155, AS4991, ASME-B30,20
HS-code [Harmonized System code]:
84289090
Data_pdf:
Catalogus_duits_neutraal_PRINT 182.pdf
krt_code:
H
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 311,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 373,44*
€ 444,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 368,41*
€ 438,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 358,43*
€ 426,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 345,69*
€ 411,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 311,50*
€ 370,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.