Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REMA Ladegabel RPHA-3L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REMA Ladegabel RPHA-3L
REMA Ladegabel RPHA-3L
Artikel-Nr.:
     8492-3259031
Hersteller:
     Rema
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8717365020872
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Krangabel
Ladegabel
Ladegabel Kran
krangabel 3000kg
Merkmale
Krangabel mit verstellbaren Gabelzinken.
Höhenverstellung mit Splintsicherung.
Minimale Last 25 % der gesamt zulässigen Traglast.
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
3000 kg
B:
450 - 900 mm
D:
120 x 50 mm
H:
1300-2000 mm
H1:
1720-2420 mm
Abmessungen Gabel (L x D):
1000 x 120 x 50 mm
Durchmesser Aufhängeöse:
120 x 100 mm
Gewicht:
280 kg
Norm:
EN12100-1/2, EN13155
HS-code [Harmonized System code]:
84289090
Data_pdf:
Catalogus_duits_neutraal_PRINT 196.pdf
krt_code:
V
Weitere Suchbegriffe: krangabel, rema krangabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.312,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.471,02*
€ 1.750,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.438,75*
€ 1.712,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.376,62*
€ 1.638,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.342,23*
€ 1.597,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.312,00*
€ 1.561,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.