Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REMA Ladegabel RPHA-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REMA Ladegabel RPHA-2
REMA Ladegabel RPHA-2
Artikel-Nr.:
     8492-3259020
Hersteller:
     Rema
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8717365020865
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Krangabel
Ladegabel
Ladegabel Kran
krangabel 2000kg
Merkmale
Krangabel mit verstellbaren Gabelzinken.
Höhenverstellung mit Splintsicherung.
Minimale Last 25 % der gesamt zulässigen Traglast.
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
2000 kg
B:
400 - 900 mm
D:
120 x 40 mm
H:
1300-2000 mm
H1:
1655-2355 mm
Abmessungen Gabel (L x D):
1000 x 100 x 40 mm
Durchmesser Aufhängeöse:
100 x 80 mm
Gewicht:
220 kg
Norm:
EN12100-1/2, EN13155
HS-code [Harmonized System code]:
84289090
Data_pdf:
Catalogus_duits_neutraal_PRINT 196.pdf
krt_code:
V
Weitere Suchbegriffe: krangabel, rema krangabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.118,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.253,07*
€ 1.491,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.230,65*
€ 1.464,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.179,69*
€ 1.403,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.150,03*
€ 1.368,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.118,41*
€ 1.330,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.