Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ÖSENHAKEN S-6714A 22.000 KG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ÖSENHAKEN S-6714A 22.000 KG
ÖSENHAKEN S-6714A 22.000 KG
Artikel-Nr.:
     8492-3007017
Hersteller:
     Rema
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8717365022951
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lasthaken
Ösenhaken
oesen lasthaken
lasthaken
Der REMA Ösenhaken mit Sicherheitsfalle (Güteklasse 8) ist gesamt aus hochfestem und vergütetem Stahl hergestellt. Sicherheitsfaktor: Mindestbruchkraft = 4fache WLL. Oberflächenbehandlung : rot lackiert
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
22000 kg
A:
310 mm
B:
89 mm
C:
91 mm
D:
282 mm
E:
66 mm
F:
77 mm
G:
81 mm
H:
169 mm
Gewicht:
17.0 kg/st/m
Norm:
EN1677
HS-code [Harmonized System code]:
73269092
Data_pdf:
Catalogus_duits_neutraal_PRINT 138.pdf
krt_code:
Z
Weitere Suchbegriffe: rema lasthaken, ösenhaken
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 422,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 502,47*
€ 597,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 494,84*
€ 588,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 460,56*
€ 548,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 439,35*
€ 522,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 422,50*
€ 502,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.