Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ÖSENHAKEN S-6714A 16.000 KG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ÖSENHAKEN S-6714A 16.000 KG
ÖSENHAKEN S-6714A 16.000 KG
Artikel-Nr.:
     8492-3007015
Hersteller:
     Rema
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8717365022944
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lasthaken
Ösenhaken
oesen lasthaken
lasthaken
Der REMA Ösenhaken mit Sicherheitsfalle (Güteklasse 8) ist gesamt aus hochfestem und vergütetem Stahl hergestellt. Sicherheitsfaktor: Mindestbruchkraft = 4fache WLL. Oberflächenbehandlung : rot lackiert
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
16000 kg
A:
254 mm
B:
70 mm
C:
70 mm
D:
225 mm
E:
55 mm
F:
60 mm
G:
69 mm
H:
139 mm
Gewicht:
11.0 kg/st/m
Norm:
EN1677
HS-code [Harmonized System code]:
73269092
Data_pdf:
Catalogus_duits_neutraal_PRINT 138.pdf
krt_code:
Z
Weitere Suchbegriffe: rema lasthaken, ösenhaken
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 197,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 244,43*
€ 290,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 241,70*
€ 287,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 231,70*
€ 275,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 220,21*
€ 262,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 197,60*
€ 235,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.