Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ÖSENHAKEN S 6714A-12.800 KG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ÖSENHAKEN S 6714A-12.800 KG
ÖSENHAKEN S 6714A-12.800 KG
Artikel-Nr.:
     8492-3007013
Hersteller:
     Rema
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8717365013249
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lasthaken
Ösenhaken
oesen lasthaken
lasthaken
Der REMA Ösenhaken mit Sicherheitsfalle (Güteklasse 8) ist gesamt aus hochfestem und vergütetem Stahl hergestellt. Sicherheitsfaktor: Mindestbruchkraft = 4fache WLL. Oberflächenbehandlung : rot lackiert
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
12800 kg
A:
230 mm
B:
64 mm
C:
64 mm
D:
195 mm
E:
47 mm
F:
53 mm
G:
65 mm
H:
123 mm
Gewicht:
7.00 kg/st/m
Norm:
EN1677
HS-code [Harmonized System code]:
73269092
Data_pdf:
Catalogus_duits_neutraal_PRINT 138.pdf
krt_code:
Z
Weitere Suchbegriffe: rema lasthaken, ösenhaken
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 130,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,31*
€ 194,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,47*
€ 192,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,88*
€ 184,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,71*
€ 176,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,50*
€ 155,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.