Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ÖSENHAKEN S6714A-8200 KG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ÖSENHAKEN S6714A-8200 KG
ÖSENHAKEN S6714A-8200 KG
Artikel-Nr.:
     8492-3007011
Hersteller:
     Rema
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8717365013232
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lasthaken
Ösenhaken
oesen lasthaken
lasthaken
Der REMA Ösenhaken mit Sicherheitsfalle (Güteklasse 8) ist gesamt aus hochfestem und vergütetem Stahl hergestellt. Sicherheitsfaktor: Mindestbruchkraft = 4fache WLL. Oberflächenbehandlung : rot lackiert
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
8200 kg
A:
190 mm
B:
50 mm
C:
55 mm
D:
60 mm
E:
46 mm
F:
48 mm
G:
48 mm
H:
96 mm
Gewicht:
3.60 kg/st/m
Norm:
EN1677
HS-code [Harmonized System code]:
73269092
Data_pdf:
Catalogus_duits_neutraal_PRINT 138.pdf
krt_code:
Z
Weitere Suchbegriffe: rema lasthaken, ösenhaken
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 58,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,45*
€ 89,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,17*
€ 88,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,45*
€ 85,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,91*
€ 82,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,12*
€ 69,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.