Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ÖSENHAKEN S-6714A 2500 KG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ÖSENHAKEN S-6714A 2500 KG
ÖSENHAKEN S-6714A 2500 KG
Artikel-Nr.:
     8492-3007005
Hersteller:
     Rema
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8717365013201
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lasthaken
Ösenhaken
oesen lasthaken
lasthaken
Der REMA Ösenhaken mit Sicherheitsfalle (Güteklasse 8) ist gesamt aus hochfestem und vergütetem Stahl hergestellt. Sicherheitsfaktor: Mindestbruchkraft = 4fache WLL. Oberflächenbehandlung : rot lackiert
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
2500 kg
A:
105 mm
B:
27 mm
C:
32 mm
D:
91 mm
E:
25 mm
F:
27 mm
G:
27 mm
H:
52 mm
Gewicht:
0.81 kg/st/m
Norm:
EN1677
HS-code [Harmonized System code]:
73269092
Data_pdf:
Catalogus_duits_neutraal_PRINT 138.pdf
krt_code:
Z
Weitere Suchbegriffe: rema lasthaken, ösenhaken
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,44*
€ 25,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,16*
€ 25,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,97*
€ 23,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,39*
€ 23,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,80*
€ 22,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,37*
€ 18,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.