Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4-STRANG KETTE/21T-16MM-RMA-RDG-RCH-3M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4-STRANG KETTE/21T-16MM-RMA-RDG-RCH-3M
4-STRANG KETTE/21T-16MM-RMA-RDG-RCH-3M
4-STRANG KETTE/21T-16MM-RMA-RDG-RCH-3M
4-STRANG KETTE/21T-16MM-RMA-RDG-RCH-3M
4-STRANG KETTE/21T-16MM-RMA-RDG-RCH-3M
4-STRANG KETTE/21T-16MM-RMA-RDG-RCH-3M
Artikel-Nr.:
     8492-2694316-3
Hersteller:
     Rema
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8717365155949
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anschlagkette
Hebekette
Kettengehänge
Kran-Kette
REMA (G10) Anschlagketten 4-Stränge | RMA-RDG-RCH
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
21.000-15.000 kg
länge:
3 m
Gewicht:
120,90 kg
Norm:
EN1677 -1->4, PAS1065, | EN818-1-2-4-6
HS-code [Harmonized System code]:
73158200
Data_pdf:
Catalogus_duits_neutraal_PRINT 107.pdf
krt_code:
Z
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.146,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.274,43*
€ 1.516,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.262,52*
€ 1.502,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.211,03*
€ 1.441,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.179,29*
€ 1.403,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.146,75*
€ 1.364,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.