Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4-STRANG KETTE/5,25T-8MM-RMA-RCH-1,5M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4-STRANG KETTE/5,25T-8MM-RMA-RCH-1,5M
4-STRANG KETTE/5,25T-8MM-RMA-RCH-1,5M
4-STRANG KETTE/5,25T-8MM-RMA-RCH-1,5M
4-STRANG KETTE/5,25T-8MM-RMA-RCH-1,5M
4-STRANG KETTE/5,25T-8MM-RMA-RCH-1,5M
4-STRANG KETTE/5,25T-8MM-RMA-RCH-1,5M
Artikel-Nr.:
     8492-2694108-1.5
Hersteller:
     Rema
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8717365155000
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anschlagkette
Hebekette
Kettengehänge
Kran-Kette
REMA (G10) Anschlagketten 4-Stränge | RMA-RCX-RCH
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
5250-3750 kg
länge:
1,5 m
Gewicht:
15,00 kg
Norm:
EN1677 -1->4, PAS1065, | EN818-1-2-4-6
HS-code [Harmonized System code]:
73158200
Data_pdf:
Catalogus_duits_neutraal_PRINT 107.pdf
krt_code:
Z
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 190,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 232,59*
€ 276,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 229,17*
€ 272,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 219,33*
€ 261,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 210,34*
€ 250,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 190,34*
€ 226,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.