Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2-STRANG KETTE/14T-16MM-RDG-RCS-2,5M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2-STRANG KETTE/14T-16MM-RDG-RCS-2,5M
2-STRANG KETTE/14T-16MM-RDG-RCS-2,5M
2-STRANG KETTE/14T-16MM-RDG-RCS-2,5M
2-STRANG KETTE/14T-16MM-RDG-RCS-2,5M
2-STRANG KETTE/14T-16MM-RDG-RCS-2,5M
2-STRANG KETTE/14T-16MM-RDG-RCS-2,5M
Artikel-Nr.:
     8492-2692416-2.5
Hersteller:
     Rema
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8717365153488
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anschlagkette
Hebekette
Kettengehänge
Kran-Kette
REMA (G10) Anschlagketten 2-Stränge | RML-RDG-RCS
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
14000-10000 kg
länge:
2,5 m
Gewicht:
57,60 kg
Norm:
EN1677 -1->4, PAS1065, | EN818-1-2-4-6
HS-code [Harmonized System code]:
73158200
Data_pdf:
Catalogus_duits_neutraal_PRINT 105.pdf
krt_code:
Z
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 626,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 726,46*
€ 864,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 715,01*
€ 850,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 682,67*
€ 812,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 661,20*
€ 786,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 626,00*
€ 744,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.