Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2-STRANG KETTE/9380KG-13MM-RDG-RCS-3,5M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2-STRANG KETTE/9380KG-13MM-RDG-RCS-3,5M
2-STRANG KETTE/9380KG-13MM-RDG-RCS-3,5M
2-STRANG KETTE/9380KG-13MM-RDG-RCS-3,5M
2-STRANG KETTE/9380KG-13MM-RDG-RCS-3,5M
2-STRANG KETTE/9380KG-13MM-RDG-RCS-3,5M
2-STRANG KETTE/9380KG-13MM-RDG-RCS-3,5M
Artikel-Nr.:
     8492-2692413-3.5
Hersteller:
     Rema
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8717365153433
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anschlagkette
Hebekette
Kettengehänge
Kran-Kette
REMA (G10) Anschlagketten 2-Stränge | RML-RDG-RCS
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
9380-6700 kg
länge:
3,5 m
Gewicht:
42,40 kg
Norm:
EN1677 -1->4, PAS1065, | EN818-1-2-4-6
HS-code [Harmonized System code]:
73158200
Data_pdf:
Catalogus_duits_neutraal_PRINT 105.pdf
krt_code:
Z
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 420,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 493,11*
€ 586,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 488,05*
€ 580,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 463,70*
€ 551,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 449,43*
€ 534,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 420,63*
€ 500,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.