Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2-STRANG KETTE/1960KG-6MM-RDG-RCS-1M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2-STRANG KETTE/1960KG-6MM-RDG-RCS-1M
2-STRANG KETTE/1960KG-6MM-RDG-RCS-1M
2-STRANG KETTE/1960KG-6MM-RDG-RCS-1M
2-STRANG KETTE/1960KG-6MM-RDG-RCS-1M
2-STRANG KETTE/1960KG-6MM-RDG-RCS-1M
2-STRANG KETTE/1960KG-6MM-RDG-RCS-1M
Artikel-Nr.:
     8492-2692406-1
Hersteller:
     Rema
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8717365153174
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anschlagkette
Hebekette
Kettengehänge
Kran-Kette
REMA (G10) Anschlagketten 2-Stränge | RML-RDG-RCS
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
1960-1400 kg
länge:
1 m
Gewicht:
3,90 kg
Norm:
EN1677 -1->4, PAS1065, | EN818-1-2-4-6
HS-code [Harmonized System code]:
73158200
Data_pdf:
Catalogus_duits_neutraal_PRINT 105.pdf
krt_code:
Z
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 100,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,60*
€ 149,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,54*
€ 148,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,35*
€ 142,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,02*
€ 138,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,42*
€ 119,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.