Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2-STRANG KETTE/9380KG-13MM-RML-RCH-2,5M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2-STRANG KETTE/9380KG-13MM-RML-RCH-2,5M
2-STRANG KETTE/9380KG-13MM-RML-RCH-2,5M
2-STRANG KETTE/9380KG-13MM-RML-RCH-2,5M
2-STRANG KETTE/9380KG-13MM-RML-RCH-2,5M
2-STRANG KETTE/9380KG-13MM-RML-RCH-2,5M
2-STRANG KETTE/9380KG-13MM-RML-RCH-2,5M
Artikel-Nr.:
     8492-2692113-2.5
Hersteller:
     Rema
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8717365152368
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anschlagkette
Hebekette
Kettengehänge
Kran-Kette
REMA (G10) Anschlagketten 2-Stränge | RML-RCX-RCH
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
9380-6700 kg
länge:
2,5 m
Gewicht:
28,40 kg
Norm:
EN1677 -1->4, PAS1065, | EN818-1-2-4-6
HS-code [Harmonized System code]:
73158200
Data_pdf:
Catalogus_duits_neutraal_PRINT 105.pdf
krt_code:
Z
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 234,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 286,09*
€ 340,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 283,62*
€ 337,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 271,04*
€ 322,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 260,45*
€ 309,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 234,48*
€ 279,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.