Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2-STRANG KETTE/3500KG-8MM-RML-RCH-1,5M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2-STRANG KETTE/3500KG-8MM-RML-RCH-1,5M
2-STRANG KETTE/3500KG-8MM-RML-RCH-1,5M
2-STRANG KETTE/3500KG-8MM-RML-RCH-1,5M
2-STRANG KETTE/3500KG-8MM-RML-RCH-1,5M
2-STRANG KETTE/3500KG-8MM-RML-RCH-1,5M
2-STRANG KETTE/3500KG-8MM-RML-RCH-1,5M
Artikel-Nr.:
     8492-2692108-1.5
Hersteller:
     Rema
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8717365152207
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anschlagkette
Hebekette
Kettengehänge
Kran-Kette
REMA (G10) Anschlagketten 2-Stränge | RML-RCX-RCH
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
3500-2500 kg
länge:
1,5 m
Gewicht:
7,10 kg
Norm:
EN1677 -1->4, PAS1065, | EN818-1-2-4-6
HS-code [Harmonized System code]:
73158200
Data_pdf:
Catalogus_duits_neutraal_PRINT 105.pdf
krt_code:
Z
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 93,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,23*
€ 140,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,29*
€ 139,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,75*
€ 134,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,02*
€ 129,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,21*
€ 110,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.