Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2-STRANG KETTE/1960KG-6MM-RML-RCH-3M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2-STRANG KETTE/1960KG-6MM-RML-RCH-3M
2-STRANG KETTE/1960KG-6MM-RML-RCH-3M
2-STRANG KETTE/1960KG-6MM-RML-RCH-3M
2-STRANG KETTE/1960KG-6MM-RML-RCH-3M
2-STRANG KETTE/1960KG-6MM-RML-RCH-3M
2-STRANG KETTE/1960KG-6MM-RML-RCH-3M
Artikel-Nr.:
     8492-2692106-3
Hersteller:
     Rema
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8717365152160
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anschlagkette
Hebekette
Kettengehänge
Kran-Kette
REMA (G10) Anschlagketten 2-Stränge | RML-RCX-RCH
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
1960-1400 kg
länge:
3 m
Gewicht:
6,10 kg
Norm:
EN1677 -1->4, PAS1065, | EN818-1-2-4-6
HS-code [Harmonized System code]:
73158200
Data_pdf:
Catalogus_duits_neutraal_PRINT 105.pdf
krt_code:
Z
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 102,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,85*
€ 153,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,30*
€ 151,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,07*
€ 145,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,84*
€ 140,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,26*
€ 121,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.