Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1-STRANG/10T-16MM-RDG-RCS-4M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1-STRANG/10T-16MM-RDG-RCS-4M
1-STRANG/10T-16MM-RDG-RCS-4M
1-STRANG/10T-16MM-RDG-RCS-4M
1-STRANG/10T-16MM-RDG-RCS-4M
1-STRANG/10T-16MM-RDG-RCS-4M
1-STRANG/10T-16MM-RDG-RCS-4M
Artikel-Nr.:
     8492-2691416-4
Hersteller:
     Rema
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8717365152115
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anschlagkette
Hebekette
Kettengehänge
Kran-Kette
REMA (G10) Anschlagketten 1-Strang | RML-RDG-RCS
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
10.000 kg
länge:
4 m
Gewicht:
37,6 kg
Norm:
EN1677 -1->4, PAS1065, | EN818-1-2-4-6
HS-code [Harmonized System code]:
73158200
Data_pdf:
Catalogus_duits_neutraal_PRINT 104.pdf
krt_code:
Z
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 369,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 436,62*
€ 519,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 434,06*
€ 516,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 412,96*
€ 491,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 400,32*
€ 476,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 369,13*
€ 439,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.