Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NIRO Stahl 4-Stränge 3.5T-10MM-RCMC-RCB-1M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NIRO Stahl 4-Stränge 3.5T-10MM-RCMC-RCB-1M
NIRO Stahl 4-Stränge 3.5T-10MM-RCMC-RCB-1M
NIRO Stahl 4-Stränge 3.5T-10MM-RCMC-RCB-1M
NIRO Stahl 4-Stränge 3.5T-10MM-RCMC-RCB-1M
NIRO Stahl 4-Stränge 3.5T-10MM-RCMC-RCB-1M
NIRO Stahl 4-Stränge 3.5T-10MM-RCMC-RCB-1M
Artikel-Nr.:
     8492-2689410-2
Hersteller:
     Rema
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8717365185519
Suchbegriffe:
Anschlagketten
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
5250 kg | 3750 kg
länge:
2 m
Gewicht:
40,60 kg
Norm:
According 2006/42/EG
HS-code [Harmonized System code]:
73158200
krt_code:
Z
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.708,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.883,50*
€ 2.241,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.858,85*
€ 2.212,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.780,46*
€ 2.118,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.738,20*
€ 2.068,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.708,32*
€ 2.032,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.