Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NIRO GERADE SCHÄKEL RSH032 3200 KG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NIRO GERADE SCHÄKEL RSH032 3200 KG
NIRO GERADE SCHÄKEL RSH032 3200 KG
Artikel-Nr.:
     8492-2686907
Hersteller:
     Rema
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8717365176975
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schäkel
schäkel
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
3.200 kg
A:
41 mm
B:
79 mm
C:
47 mm
D:
21 mm
E:
19 mm
F:
78 mm
M:
M22 mm
Gewicht:
0.80 kg/st/m
Norm:
EN1677, EN818-4
HS-code [Harmonized System code]:
73269098
Data_pdf:
Catalogus_duits_neutraal_PRINT 121.pdf
krt_code:
Z
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 72,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,86*
€ 110,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,60*
€ 109,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,15*
€ 104,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,08*
€ 101,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,64*
€ 86,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.