Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NIRO KETTENVERKÜRZUNG RAC08-8/7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NIRO KETTENVERKÜRZUNG RAC08-8/7
NIRO KETTENVERKÜRZUNG RAC08-8/7
Artikel-Nr.:
     8492-2686608
Hersteller:
     Rema
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8717365176890
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Verkürzer
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
1.600 kg
A:
71 mm
B:
11 mm
C:
110 mm
D:
34 mm
E:
22 mm
S:
10.5 mm
Gewicht:
0.57 kg/st/m
Norm:
EN1677, EN818-4
HS-code [Harmonized System code]:
73269098
Data_pdf:
Catalogus_duits_neutraal_PRINT 121.pdf
krt_code:
Z
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 90,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,29*
€ 136,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,32*
€ 133,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,01*
€ 128,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,33*
€ 124,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,24*
€ 107,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.