Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NIRO ÖSEHAKEN RCA08SF-8/7MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NIRO ÖSEHAKEN RCA08SF-8/7MM
NIRO ÖSEHAKEN RCA08SF-8/7MM
Artikel-Nr.:
     8492-2686507
Hersteller:
     Rema
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8717365176852
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hake
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
1.250 kg
P:
112 mm
T:
20 mm
H:
30 mm
O:
38 mm
W:
102 mm
Gewicht:
0.8 kg/st/m
Norm:
EN1677, EN818-4
HS-code [Harmonized System code]:
73269098
Data_pdf:
Catalogus_duits_neutraal_PRINT 120.pdf
krt_code:
Z
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 103,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,75*
€ 155,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,53*
€ 154,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,78*
€ 146,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,26*
€ 143,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,55*
€ 123,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.