Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NIRO ÖSEHAKEN RCA06SF-6/5MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NIRO ÖSEHAKEN RCA06SF-6/5MM
NIRO ÖSEHAKEN RCA06SF-6/5MM
Artikel-Nr.:
     8492-2686506
Hersteller:
     Rema
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8717365176845
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hake
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
900 kg
P:
81 mm
T:
14 mm
H:
21 mm
O:
28 mm
W:
73 mm
Gewicht:
0.4 kg/st/m
Norm:
EN1677, EN818-4
HS-code [Harmonized System code]:
73269098
Data_pdf:
Catalogus_duits_neutraal_PRINT 120.pdf
krt_code:
Z
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 81,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,91*
€ 123,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,90*
€ 122,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,54*
€ 117,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,80*
€ 114,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,77*
€ 97,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.