Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NIRO KUPPELHAKEN RCB10SF-10MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NIRO KUPPELHAKEN RCB10SF-10MM
NIRO KUPPELHAKEN RCB10SF-10MM
Artikel-Nr.:
     8492-2686413
Hersteller:
     Rema
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8717365177866
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hake
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
4.250 kg
P:
182 mm
D:
18 mm
E:
48 mm
T:
35 mm
H:
46 mm
O:
51 mm
W:
155 mm
Gewicht:
2.2 kg/st/m
Norm:
EN1677, EN818-4
HS-code [Harmonized System code]:
73158200
Data_pdf:
Catalogus_duits_neutraal_PRINT 120.pdf
krt_code:
Z
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 201,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 247,67*
€ 294,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 243,56*
€ 289,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 234,01*
€ 278,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 225,61*
€ 268,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 201,20*
€ 239,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.